工事撮影用黒板 木製

工事撮影用黒板 木製 日本緑十字社 工事撮影用黒板 木製 日本緑十字社 工事撮影用黒板 木製 日本緑十字社

チョークでの書き消しが可能な工事撮影用の黒板です。
チョークとイレーザーに加え、立て掛けて撮影するための金具が付属しています。

用途工事写真の撮影に。 仕様立て掛け金具付き トラスコ品番815-1566 セット内容チョーク、イレーザー、立掛け金具 使用方法【記入方法】チョーク 厚さ(mm)20 材質/仕上本体:木 質量(g)978 縦(mm)450 横(mm)600 表示内容工事件名・工事場所・施工者 繰り返し・詰め替え対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61497557 289029
5,800
5,798
6,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする