カーボーイ カーボーイの 安全用品 カーボーイの コーナーガード・クッション カーボーイの L字型 安心クッションL字型2m 小 イエロー色 安心クッションL字型2m 小 注文コード 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。 用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。 形状L字型 幅(mm)37 厚さ(mm)9 色イエロー 高さ(mm)31 長さ(m)2 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC-177 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61499508 AC-177 ¥2,400 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 当日出荷メーカー直送 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コーナーガード用エンドキャップ ハイロジック 税込¥879 ¥799 コーナーガード ハイロジック 税込¥6,378~ ¥5,798~ ゲートプロテクターS1mブラック 大研化成工業 税込¥626 ¥569 バスケットへ ゲートプロテクター 大研化成工業 税込¥659~ ¥599~ クッションガード (油面用) エスコ 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ 安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ 税込¥1,318~ ¥1,198~ 安全パイプカバー エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ はさマンモスZ 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥4,948~ ¥4,498~ はさマンモス 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥4,948~ ¥4,498~ H鋼バンパー トラ柄 アラオ 税込¥2,198~ ¥1,998~ フォークマグマット アラオ 税込¥32,978~ ¥29,980~ コーナーガードクッション 角タイプ 4個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥290 ¥264 バスケットへ ベビーガード はがせるコーナークッションR Richell(リッチェル) 税込¥714 ¥649 バスケットへ Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 税込¥3,518 ¥3,198 ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 安心クッションSTRONG コーナー用極細 カーボーイ 税込¥263~ ¥239~ 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ 税込¥197 ¥179 安心クッション用強力両面テープ カーボーイ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ コーナーガードSCO-5021V用エンドキャップ 黄色 王子ゴム化成 税込¥505 ¥459 バスケットへ イージーコーン用バー 5点セット 黄色 I-VALUE 税込¥824 ¥749 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品コーナーガード・クッションL字型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります 平型 L字型 パイプ型 H鋼型・はさみ型 半月型・かまぼこ型・山型 コーナー用 ジャバラマット フォークリフト用 その他コーナーガード・クッション シェアする マイページ 最近見た商品