カーボーイ カーボーイの 安全用品 カーボーイの コーナーガード・クッション カーボーイの L字型 安心クッションL字型2m 極細 イエロー色 安心クッションL字型2m 極細 注文コード 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。 用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。 形状L字型 幅(mm)18 厚さ(mm)4 色イエロー 高さ(mm)15 長さ(m)2 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC-167 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61499490 AC-167 ¥1,700 ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コーナーガード用エンドキャップ ハイロジック 税込¥879 ¥799 コーナーガード ハイロジック 税込¥6,378~ ¥5,798~ 電動フォークリフト ”ローリフト” 2LR1 杉国工業 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 バスケットへ ゲートプロテクターS1mブラック 大研化成工業 税込¥626 ¥569 バスケットへ ゲートプロテクター 大研化成工業 税込¥659~ ¥599~ クッションガード (油面用) エスコ 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ 安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ 税込¥1,318~ ¥1,198~ 安全パイプカバー エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ はさマンモスZ 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥4,948~ ¥4,498~ はさマンモス 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥4,948 ¥4,498 H鋼バンパー トラ柄 アラオ 税込¥2,198~ ¥1,998~ フォークマグマット アラオ 税込¥32,978~ ¥29,980~ コーナーガードクッション 角タイプ 4個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥290 ¥264 バスケットへ ベビーガード はがせるコーナークッションR Richell(リッチェル) 税込¥714 ¥649 バスケットへ Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 税込¥3,518 ¥3,198 ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 安心クッションSTRONG コーナー用極細 カーボーイ 税込¥263~ ¥239~ 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ 税込¥197 ¥179 安心クッション用強力両面テープ カーボーイ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品コーナーガード・クッションL字型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります 平型 L字型 パイプ型 H鋼型・はさみ型 半月型・かまぼこ型・山型 コーナー用 ジャバラマット フォークリフト用 その他コーナーガード・クッション シェアする マイページ 最近見た商品