カーボーイ カーボーイの 安全用品 カーボーイの コーナーガード・クッション カーボーイの コーナー用 安心クッション コーナー用 細 2P 蓄光 安心クッション コーナー用 細 2P 蓄光 注文コード 明るい時は衝突事故対策のクッションで、暗くなったら発光で角を目立たせ、暗闇の誘導具の役割にもなります。 用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に 長さ(mm)50 形状コーナー型 幅(mm)24 厚さ(mm)6 色蓄光黄緑 高さ(mm)22 取付方式貼付タイプ(粘着テープ付) 長さ(m)0.05 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 588 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61499465 588 オープン ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コーナーガードクッション 角タイプ 4個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥290 ¥264 バスケットへ ベビーガード はがせるコーナークッションR Richell(リッチェル) 税込¥714 ¥649 バスケットへ Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッション ベビーガード orivance 税込¥3,518 ¥3,198 電動フォークリフト ”ローリフト” 2LR1 杉国工業 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 バスケットへ ゲートプロテクターS1mブラック 大研化成工業 税込¥626 ¥569 バスケットへ ゲートプロテクター 大研化成工業 税込¥659~ ¥599~ クッションガード (油面用) エスコ 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ 安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ 税込¥1,318~ ¥1,198~ 安全パイプカバー エスコ 税込¥2,638~ ¥2,398~ はさマンモスZ 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥4,948~ ¥4,498~ はさマンモス 賃貸用 表裏セット はさマンモス 税込¥4,948 ¥4,498 H鋼バンパー トラ柄 アラオ 税込¥2,198~ ¥1,998~ フォークマグマット アラオ 税込¥32,978~ ¥29,980~ コーナーガード用エンドキャップ ハイロジック 税込¥879 ¥799 コーナーガード ハイロジック 税込¥6,378~ ¥5,798~ ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥14,278~ ¥12,980~ テープライト用分岐コネクター GENTOS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 樹脂製段差解消スロープワイド アルミス 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-29シリーズ) FIRSTCOM 税込¥328 ¥298 バスケットへ イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOM 税込¥2,198 ¥1,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品コーナーガード・クッションコーナー用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります 平型 L字型 パイプ型 H鋼型・はさみ型 半月型・かまぼこ型・山型 コーナー用 ジャバラマット フォークリフト用 その他コーナーガード・クッション シェアする マイページ 最近見た商品