販売価格(税別)¥320~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 日東電工 【オーダー】電気絶縁用ポリエステル粘着テープ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】電気絶縁用ポリエステル粘着テープ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 注文コード61515048 用途 トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。 ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。 厚さ(mm)0.051 色透明 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 関連資料: (0.13MB) 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 800 / 税込 ¥ 880 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム) 税込¥428~ ¥389~ (2) エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO 税込¥1,978~ ¥1,798~ (10) 電磁波障害防止テープ エスコ 税込¥3,674 ¥3,340 バスケットへ ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO 税込¥1,099~ ¥999~ (62) ラインテープディスペンサー エスコ 税込¥21,978~ ¥19,980~ テープ接着剤 3M(スリーエム) 税込¥131~ ¥119~ 表面保護テープ モノタロウ 税込¥989~ ¥899~ 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 税込¥1,538~ ¥1,398~ ナイスタック 屋外掲示用 ニチバン 税込¥329~ ¥299~ (16) バッグシーリングテープ モノタロウ 税込¥3,188 ¥2,898 耐久ラインテープDLT-801 ニトムズ 税込¥4,508~ ¥4,098~ (1) ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアル 税込¥549~ ¥499~ (2) 布粘着テープ ニチバン 税込¥438~ ¥398~ 壁紙用マスキングテープ カセン和紙工業 税込¥494 ¥449 バスケットへ シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム) 税込¥824~ ¥749~ (26) ポイントマーカーシール ドット型 モノタロウ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 税込¥4,948~ ¥4,498~ (3) ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ PACプライマー 3M(スリーエム) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ電子・基板用テープポリエステルテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品