IH対応 GLORY 6層マーブルコーティング玉子焼13×18cm
剥がれにくく、凹凸を持たせた多重6積層コーティングを採用のため少量の油で調理が可能。汚れやコゲがくっつきにくく調理後のお手入れも楽々です。キズや汚れに強く、金属製の調理器具も使用できます。シリコンコーティングハンドル(耐熱温度140度)なので滑りにくく持ちやすい。内面にリベットの出っ張りが無いため洗いやすい。
材質本体/アルミニウム合金、はり底/18-0ステンレス、ハンドル/フェノール樹脂(シリコンコーティング:耐熱温度140度)
色メタリックブラウン
質量(g)480
サイズ(cm)13×18
加工【表面】内面/フッ素樹脂塗膜加工(6層マーブルコーティング)、外面/焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×36.8×8(取手含む全体)
内容量1枚
注意
※金属製の調理器具をご使用の際は、角が丸く滑らかなものをご使用ください。強火での使用はコーティングの劣化を早める原因となりますので中火以下でご使用ください。