集塵機 450W HEPAフィルタ取付
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。
小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。
1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。
2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)10
出力(W)450
電源(V)100単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D340×W290×H276
定格電流(A)7.6
最大静圧(kPa)9.3
対応1次フィルタ:FB-25、2次フィルタ:CHF-2525-50、排気フィルタ:CHF-2525-50
電源コード(m)3
騒音値(dB)58~70
最大風量(m3/min)1.9
吸込口径(Φmm)65(別売50・38)
内容量1個
関連資料:
(30.86MB)
注意
※騒音値は、吸込み口にホースを接続した状態で、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 | 
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 | 
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
