FITBIT CHARGE6 Obsidian Band / Black Aluminum

FITBIT CHARGE6 Obsidian Band / Black Aluminum Fitbit

Fitbit の No.1 健康管理トラッカーで、毎日のルーティンをレベルアップ。Fitbit 史上最も正確な心拍数測定に加え、Google マップ、YouTube Music の操作といった Google の便利機能が搭載されています。
Charge 6 の魅力、エクササイズ機器に心拍数を表示、フィットネスへのモチベーションが高まる、先進の健康管理ツール、Google の便利機能、Fitbit Premium の6か月間利用
フィットネス:心拍数をエクササイズ機器に表示、今日のエナジースコア、40 以上のエクササイズモード、心拍数の測定、アクティブな心拍ゾーン、GPS 搭載、心肺機能のフィットネスレベル、SmartTrack によるエクササイズの自動認識 (アプリ内のみ)、耐水性能、スマートフォンでワークアウト、終日アクティビティを記録、ワークアウトの強度マップ(アプリ内のみ)、タイマー & ストップウォッチ
健康管理:高い/低い心拍数の通知、血中酸素ウェルネスの測定、推定睡眠時皮膚温の変動、安静時の心拍数、呼吸数、月経に関する記録、健康とウエルネスのリマインダー
ストレス&睡眠:ストレスマネジメントスコア、ストレスマネジメントに役立つ皮膚電気活動スキャンアプリ、睡眠スコア、睡眠プロフィール、睡眠の記録&睡眠ステージ、スマートアラーム
スマート機能、その他:サイレントモード & おやすみモード、YouTube Music の操作、Googleマップ、着信/テキストメッセージの受信/アプリの通知を表示、カラータッチスクリーン、電話を探す、常時表示モード、7日間のバッテリーライフ、さまざまな文字盤 & アクセサリー、iOSおよびAndroidデバイスに対応、Fitbit Premiumのメンバーシップ、Google Fast Pair

仕様お手入れ方法:時々ベルトを外して、手首を休ませましょう。ベルトが濡れたり、手首に汗をかいたりした場合には、手首から外して、完全に乾かしてから着用してください。心拍数:心拍数を測定する一般的なシステムと同様に、測定の精度は人体の生理活動、デバイスの位置、動作の違いに影響を受けます。 セット内容Fitbit Charge 6、インフィニティベルト(SサイズとLサイズ)、充電ケーブル 材質Charge 6 の筐体はアルミニウム、ガラス、樹脂で作られています。ベルトはシリコン製で、バックルはアルミニウム製です。 ブラック サイズ商品のパッケージには、S サイズと L サイズの両方が同梱されています。S サイズ:手首周り 130 ~ 170 mm にフィットします。Lサイズ:手首周り 170mm ~ 210mm にフィットします。 質量(g)時計:30 ベルト色ブラック センサー光学式心拍数モニター/3軸加速度計/GPS搭載 + GLONASS/血中酸素ウェルネスのモニタリング用の赤色および赤外線センサー。(一部の国・地域で利用可能です。医療的な診断や治療、その他の医療目的での使用を意図したものではありません。健康管理と情報記録の支援を目的とした機能です。利用時には、より頻繁な充電が必要となります。)/デバイスの温度センサー(推定睡眠時皮膚温の変動は Fitbit アプリで利用可能)。Fitbitアプリでのみ利用可能です。変動値のみ表示されます。一部の地域でご利用いただけます。医療目的での使用はできません。周囲温度が大幅に変化した場合、皮膚温の推定に影響を与える可能性があります。/振動モーター/環境光センサー/NFC/EDAスキャンアプリに対応する多目的電気センサー。 バッテリー最大7日間のバッテリーライフ。常時画面表示モードや血中酸素ウェルネス機能を使用する場合は、より頻繁な充電が必要となります。データの測定が中断しないよう、2~3日に一度、トラッカーを充電することをお勧めします。バッテリーの平均駆動時間は、2023年中頃にカリフォルニア州で実施された試作品のハードウェアとソフトウェアを使ったテストに基づく概算値です。初期設定における、通話、データ、スタンバイ、その他の機能の使用についての、Fitbit ユーザーのバッテリー使用プロファイルの中央値を用いています。バッテリーの駆動時間は、有効化された機能、使用方法、環境など、さまざまな要因によって変化します。一部の機能の使用がバッテリーの駆動時間に影響する場合があり、実際のバッテリー駆動時間が短くなる可能性があります。バッテリーの種類:リチウムポリマー/充電時間(0~100%まで): 2時間/無線トランシーバー:Bluetooth 動作環境動作温度:-10℃~45℃、最高動作高度:8000m 寸法(縦×横×高さ)(mm)36.73×23.09×11.20 互換性Google のアカウントが必要です。互換性のあるデバイスについては、こちらをご覧ください。Fitbit アプリは、広く使われているスマートフォンに対応しています。Fitbit の製品やサービスをセットアップして使用するには、次のいずれかの OS を搭載している対応デバイスに、Fitbit アプリをインストールする必要があります。同期範囲:最大 9m。スマートフォンからの通知など、一部の機能の使用には、Android 10 以上のバージョンが必要になる場合があります。デバイスの互換性をご確認ください。同期には、Bluetooth® LE、インターネット接続、およびスマートフォンでの位置情報の利用許可が必要です。 耐水性水深 50m までの耐水仕様。ベルトが濡れた場合には、ベルトをよく乾かしてください。ウェアラブルデバイスを使用する際は、肌にトラブルが起きないよう、ベルトを常に清潔で乾燥した状態に保つことをおすすめします。Charge 6 は製造時に ISO 22810:2010 の規格に従い5気圧の防水等級に準拠するよう設計されていますが、防水ではありません。耐水性能は永続的ではなく、通常の磨耗・修理・分解・損傷により、時間の経過とともに低下・消失します。Charge 6 を落下させた場合、耐水機能が失われることがあります。Charge 6 は浅瀬での使用を想定して設計されており、高速で流れる水中や高温の水中では使用できません。一部の Charge 6 のベルトは耐水仕様ではありません。 データ保持1分単位の詳細なモーションデータを7日間保存します。日々の統計データは、過去30日分保存されます。心拍数のデータは、エクササイズ中は 1 秒間隔、それ以外の場合は 5 秒間隔で保存されます。 ディスプレイサイズ(目安)タテ3.87cm、ヨコ1.86cm GPS 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61503105 GA05183-AP
21,637
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする