ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく、丈夫で長持ちするフライパン・鍋のセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。ダイヤモンドコーティングにより汚れが落ちやすいため、お手入れが簡単です。調理面の耐摩耗性試験を50万回クリアしています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。ハンドルをはずしてお皿のように丸洗いが出来ます。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます