ギアバック Gear Bag 70cm

ギアバック Gear Bag 70cm Phottix(フォティックス) ギアバック Gear Bag 70cm Phottix(フォティックス) ギアバック Gear Bag 70cm Phottix(フォティックス)

強度の高いリップストップ生地を使用した機材収納バッグ。
外寸約 W700mm×H270mm×D71mmで、縮長650mm以下のライトスタンドや三脚、アンブレラなどの機材が収納可能です。
内部には長さ調節が可能な機材固定ベルトを2ヶ所装備。ポケットが外部に2ヶ所と、内部に1ヶ所あり、ストロボ等のアクセサリー収納に使用できます。また、長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。
長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。

仕様●内部ポケット寸法(約)(mm):120×200●外部ポケット寸法(約)(mm):130×300 質量(g)約796 外形寸法(mm)約700×270×71 内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61511180 Gear Bag 70cm
オープン
9,098
10,008 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする