ギアバック Gear Bag 95cm
強度の高いリップストップ生地を使用した機材収納バッグ。
外寸約 W950mm×H280mm×D80mmで、縮長900mm以下のライトスタンドや三脚、アンブレラなどの機材が収納可能です。
内部には長さ調節が可能な機材固定ベルトを2ヶ所装備。ポケットが外部に2ヶ所と、内部に1ヶ所あり、ストロボ等のアクセサリー収納に使用できます。また、長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。
長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。
仕様●内部ポケット寸法(約)(mm):120×200●外部ポケット寸法(約)(mm):130×380
質量(g)約940
外形寸法(mm)約950×280×80
内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。