RGB LEDライト M1000R RGB Light

RGB LEDライト M1000R RGB Light Phottix(フォティックス)

静止画およびビデオ撮影用のコンパクトで強力なLEDライト、M1000R RGB Light。
ちらつきのない最新のフリッカーレスLEDテクノロジーを使用し、より効率的で耐久性があります。
結婚式、インタビュー、ポートレート、ビデオ、マクロ撮影などをスマートフォンまたはカメラで撮影するための新世代のRGBライトです。極薄ボディデザイン(約13.7mm)の継承に加えて、輝度と色温度(3200K-5600K)の調整機能、完全な0-360°の色相と彩度の調整、21種類のプリセットシナリオ効果も備えています。
パワーバンク機能を継承し、内蔵の20000mAhの大容量バッテリーをUSBを介して他のデバイスに接続することで、より多様な活動が可能になります。充電のためにUSBミニ等の変換ケーブルを接続する必要がなくなり、より使いやすくなりました。
付属のライトスタンドアダプターは、ハンドルグリップとして使用したり、ライトスタンドに取り付けて使用することができ、ロケやスタジオに最適です。金属製のコールドシュー、3/8 ”と1/4 ”のメスネジ、3/8 ”と1/4 ”のオスネジが付属しており、汎用性にも優れています。
≪主な特長≫
優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+
0~360°の色相と彩度を再現
輝度と色温度の調整が可能
他の機器を充電可能なモバイルバッテリーとしても使用可能
厚さ13.7mmの薄型設計

仕様●CRI:96+●DC入力:5V 3A USB-C●DC出力:5V 3A USB●TLCI:98+●バッテリー(内蔵):3.7V 20000mAh●バッテリー持続時間(約)(分):200 ※最大出力(5600K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):3200 lux @0.5m、750 lux @1m セット内容M1000R RGB Light 本体、USB-C充電ケーブル、アンブレラホルダー付ライトスタンドアダプター、ポーチ、RGBカラーメーターシール×2、取扱説明書 寸法(mm)約280×180×13.7 質量(g)約992 最大出力(W)24 色温度(K)3200-5600 色相RGBカラー0-360°全色再現 内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61510900 M1000R RGB Light
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする