Ace / Ace Pro バッテリー

Ace / Ace Pro バッテリー insta360

Ace / Ace Pro用バッテリー
・Ace Pro / Ace 用に設計
・1650mAhの大容量バッテリー
・バッテリー ケース付き

セット内容Ace Pro / Ace バッテリー、バッテリー 収納ケース 対応製品Ace Pro、Ace 充電時間通常70分、急速46分(バッテリー 、Ace Proとの組み合わせで30W PD急速充電に対応。22分で80%充電、46分で満充電) 保証期間1ヶ月間 周囲温度(℃)充電:0~40 動作温度(℃)-20℃~40℃ バッテリー容量(mAh)1650 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61516859 CINSBAJA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする