Ace / Ace Pro 急速充電ハブ

Ace / Ace Pro 急速充電ハブ insta360

Ace / Ace Pro 用の充電ハブ
・最大出力で最大3個のバッテリーを同時に安全に充電できます。
各スロットは独立して充電されるため、過充電を心配する必要はありません。
・クリアで分かりやすいステータスランプ。
バッテリーの状態が一目でわかります。

仕様充電ポート:USB Type-C セット内容急速充電ハブ、USB Type-Cケーブル 対応製品Ace / Ace Proバッテリー 寸法(mm)74×56×31 質量(g)91 充電時間53分(12V/3A電源アダプターと1650mAhバッテリー使用時) 保証期間1ヶ月間 対象(製品)Ace Pro、Ace 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61516780 CINSAAXE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする