グリーンハウス
4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 1.5mケーブル
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
HDMI(オス)-HDMI(オス)
プラグ
金メッキプラグ
シールド
3重シールド
イーサネット対応
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61519327
GH-FHD15-BK
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください