曜日別特売

メガストーンコーティング ダイキャストIH対応玉子焼

メガストーンコーティング ダイキャストIH対応玉子焼 - パール金属メガストーンコーティング ダイキャストIH対応玉子焼 - パール金属メガストーンコーティング ダイキャストIH対応玉子焼 - パール金属

4層コーティングで特厚。耐摩耗試験100万回クリア。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂質量(g)406表面処理ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼付け塗装(外面)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)365×75×140内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61516947HB-4427
4,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする