MAILBOX MX-6
ダイキャスト製扉薄型ユニットタイプ
奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。
開扉状態から手を離しても、ゆっくり閉まるダンパー機構付で安心してお使いいただけます。
堅牢なアルミダイキャスト製の凹凸感のあるデザインで壁面にアクセントを与えます。
用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
扉:アルミダイキャスト 焼付塗装
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
名札:アクリル樹脂
投入口:334mm×40mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行151
材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装
錠前ラッチロック錠
本体高さH(mm)280
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)334×40
内容量1台
扉:アルミダイキャスト 焼付塗装
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
名札:アクリル樹脂
投入口:334mm×40mm
前入前出
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |