MAILBOX MX-303

MAILBOX MX-303 - 田島メタルワーク

前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。
集合住宅に最適な連結穴が付いたタイプです。
大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:シリンダー錠
前入前出
壁付
仕様
●投入・取出口:前入前出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠
色
ヘアライン
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
280
材質(扉)
ステンレス
本体高さH(mm)
390
本体幅(mm)
390
投入口サイズ(mm)
350×40
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61526677MX-303FT-HL シリンダー錠
¥93,000
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする