MULTIBOX GX-DW
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。
扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。
24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装
前入前出
店屋物返却ボックス
材質(本体)スチール
本体寸法(mm)奥行515
材質(扉)ステンレス
錠前ダイヤル錠
本体高さH(mm)900
本体幅(mm)450
内容量1台
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装
前入前出
店屋物返却ボックス
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |