ペンチホルダー2段

ペンチホルダー2段 ニックス(KNICKS) ペンチホルダー2段 ニックス(KNICKS)

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループアタッチメント。

用途ベルトループアタッチメント。カスタムパーツ。 仕様対応ベルトループ:TIT/SUSシリーズ 付属品取付けSUSビス付 材質チタン製 寸法(mm)45×65 内容量1個
注意
※自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KN-201PLLS 61528454
KN-201PLLS 61528454
61528454 KN-201PLLS
10,040
9,298
10,228 (税込)
4日以内出荷

返品不可
KB-201PLLS 61528479
KB-201PLLS 61528479
61528479 KB-201PLLS
10,480
9,698
10,668 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする