職人道楽 鑿巻/道具巻10本 二重刺子

職人道楽 鑿巻/道具巻10本  二重刺子 BIGMAN 職人道楽 鑿巻/道具巻10本  二重刺子 BIGMAN 職人道楽 鑿巻/道具巻10本  二重刺子 BIGMAN

様々な道具を収納できる道具巻。スマートに道具を収納して、用途によって使い分けができる。

用途様々な道具を収納できる道具巻。スマートに道具を収納して、用途によって使い分けができる。 寸法(mm)340×170×18 質量(g)141 収納本数(本)10 生地二重刺子 内容量1枚
注意
※塗れると色落ち・色移りする場合がありますのでご注意ください。 本来の使用目的以外では使わないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61529520 17750
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする