SV用 PC5-38400 DDR5-4800 288p RDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)x8_2R
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5
ピン数(ピン)288
容量(GB)64
メモリーモジュール規格PC5-38400
メモリーインターフェイスRDIMM
内容量1個
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。