AORUS 16X(i7-14650HX/32GB/1TB SSD/RTX 4070/Win11 Pro/16.0 WQXGA 165Hz/日本語配列)

AORUS 16X(i7-14650HX/32GB/1TB SSD/RTX 4070/Win11 Pro/16.0 WQXGA 165Hz/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)

AORUS 16Xは第14世代Core i7プロセッサHX、NVIDIA GeForce RTX 40シリーズ GPU&16インチQHD165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載したノートPC。

メモリー容量32GB ディスプレイ16インチ 使用CPUi7-14650HX OSWin11 Pro SSD1TB 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61531945 AORUS 16X ASG-53JPC64SP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする