テトラ キリミン 175g
厳選された34種類の原材料から作られた、食いつきバツグンの主食用フードです。
オメガ3脂肪酸やアミノ酸バランスに優れた良質なたんぱく質を豊富に含み、全てのメダカの健康を維持することで丈夫な体を保ちます。
天然色揚げ成分のカロチノイドが強化配合されていますので、メダカの体色を美しく保ちます。
消化吸収に優れたフレークタイプで、食べ残しや排泄物が減り、水の汚れを軽減します。
原材料フィッシュミール、穀類、エビミール、酵母、植物性蛋白質、油脂、糖類、藻類、レシチン、ビタミン類、ミネラル類、他
栄養成分粗蛋白質:48.0%以上、粗脂肪:11.0%以上、粗繊維:2.0%以下、粗灰分:11.0%以下、水分:6.5%以下
内容量1個(175g)