ポータブルタブレットスタンドと Apple iPad第3世代 2021年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品

ポータブルタブレットスタンドと Apple iPad第3世代 2021年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットポータブルタブレットスタンドと Apple iPad第3世代 2021年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットポータブルタブレットスタンドと Apple iPad第3世代 2021年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットポータブルタブレットスタンドと Apple iPad第3世代 2021年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットポータブルタブレットスタンドと Apple iPad第3世代 2021年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットポータブルタブレットスタンドと Apple iPad第3世代 2021年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットポータブルタブレットスタンドと Apple iPad第3世代 2021年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットポータブルタブレットスタンドと Apple iPad第3世代 2021年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット

◆ポータブルタブレットスタンドの特徴
折りたたむとコンパクトなポータブルタブレットスタンド。
タブレットの縦置き・横置きどちらにも対応しています。スマートフォンスタンドにも利用できます。
直角に近い角度から水平に近い角度まで調節可能。スタンドの後ろ部分を稼働して調節してください。
タブレット接触面に滑り止めがついており、タブレットを固定、傷から守ります。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
仕様●タブレット厚さ:厚さ11mmまで適合機種Apple iPad第3世代 2021年版材質プラスチック、ゴム寸法(mm)約100×84×19ブラック&グレー特性反射防止(アンチグレア)内容量1セット
注意
※こちらのタブレットスタンドは汎用スタンドです。専用スタンドではございません。
※設置面はゴム仕様になっていますが、固定機能はございません。スタンド設置場所は平坦な安定した場所にてご利用ください。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61533896stand-7-k0001350122
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする