三脚 フロア スタンド と Apple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品

三脚 フロア スタンド と Apple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット三脚 フロア スタンド と Apple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット三脚 フロア スタンド と Apple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット三脚 フロア スタンド と Apple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット三脚 フロア スタンド と Apple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット三脚 フロア スタンド と Apple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット三脚 フロア スタンド と Apple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット三脚 フロア スタンド と Apple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット

◆フロアスタンドの特徴
三脚の高さは、約70-165cmの間で調節することができます。
ソファなどに座っての操作や、ベッドで寝たままの操作、演奏時の操作などに便利です。
ホルダーと三脚の接続部分が360度回転し、ホルダーを前後左右好きな角度で設置する事ができます。
取り付け方は簡単。ホルダーの両端を伸ばして端末を装着し、スタンドに取り付ければ完成。
折り畳んで付属の専用ポーチに収納でき、軽量(590g)ですので持ち運びにも便利です。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
仕様●ホルダーの可動幅:約115-180mm、約55-80mm (両側それぞれの可動幅)●ポーチ収納時サイズ:約600mm適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版材質アルミ合金質量(g)約590(ポーチを除く重量)特性反射防止(アンチグレア)内容量1セット
注意
※このフロアスタンドは汎用品のため、カメラの位置などには個別に対応していません。
※商品の外箱は緩衝材代わりの為、汚れやヘコミ等がある場合がございます。中の商品本体には問題はございませんので、免責事項とさせて頂いております。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61534124stand-f10-k0001383991
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする