曜日別特売

タブレットスタンド 折りたたみ式 薄型コンパクト 軽量 ホワイト と Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット

タブレットスタンド 折りたたみ式 薄型コンパクト 軽量 ホワイト と Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット - メディアカバーマーケットタブレットスタンド 折りたたみ式 薄型コンパクト 軽量 ホワイト と Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット - メディアカバーマーケットタブレットスタンド 折りたたみ式 薄型コンパクト 軽量 ホワイト と Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット - メディアカバーマーケットタブレットスタンド 折りたたみ式 薄型コンパクト 軽量 ホワイト と Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット - メディアカバーマーケットタブレットスタンド 折りたたみ式 薄型コンパクト 軽量 ホワイト と Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット - メディアカバーマーケットタブレットスタンド 折りたたみ式 薄型コンパクト 軽量 ホワイト と Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット - メディアカバーマーケットタブレットスタンド 折りたたみ式 薄型コンパクト 軽量 ホワイト と Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット - メディアカバーマーケットタブレットスタンド 折りたたみ式 薄型コンパクト 軽量 ホワイト と Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット - メディアカバーマーケット

◆タブレットスタンドの特徴
折り畳むと薄くてコンパクト!
超軽量の29g。タブレットスタンドとして持ち運ぶのに最適!カバンの中で邪魔になりません。
5段階の角度調節が可能ですので、見やすい角度でご使用いただけます。
厚さ12mm程度までのタブレットにご使用いただけます。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種Apple iPad Air 第5世代 2022年版材質プラスチック寸法(mm)約125×56×5ホワイト特性反射防止(アンチグレア)内容量1セット
注意
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61533747tb-standw-mat-k0001427538
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする