硬質仕様自由雲台(搭載荷重2.5kgタイプ)
従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。
カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
仕様機器取付サイズ:U1/4
質量(g)160
全高(mm)85
最大積載荷重(kg)2.5
三脚取付ねじU1/4、U3/8対応
内容量1個
従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。
カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。