高所撮影&点検用伸縮式ポール
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。
強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。
主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。
先端には、汎用性の高い1/6UNCを採用。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。
ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
仕様たわみ量(mm):40(最大搭載荷重時)
質量(g)350
段数4段
全高(mm)2000
パイプ径(Φmm)23.4
縮長(mm)620
最大積載荷重(g)200
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |