高所撮影用カーボン伸縮式ポール
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。
しなり軽減と軽量さのバランスを兼ね備えた特別なカーボンパイプを採用。
主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。昇降車が搬入できない場所に最適。
仕様たわみ量(mm):550(最大搭載荷重時)
付属品雲台アタッチメント(1/4UNC)、SBH-100SR雲台、収納ケース
質量(g)1880
段数6段
全高(mm)7500
パイプ径(Φmm)42
縮長(mm)1520
最大積載荷重(g)300
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |