ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ

ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ ファイテン

保温性にすぐれたソフトなサポーター。
快適温度調整素材「アウトラスト(R)」を採用。肌の表面温度を暑すぎず、寒すぎない31℃~33℃にコントロール。
曲げ伸ばしの動きを妨げない屈曲設計と滑り止め機能糸(ダウンストップ(R))で、不快なズレ落ちを抑えながら快適性をキープ。
着用の際、本体の上下が分かるよう生地の外側に目印付き。左右兼用で使用可能。

仕様技術:メタックス 材質ポリエステル31%、綿24%、レーヨン20%、アクリル17%、ポリウレタン7%、ナイロン1% 縦幅(mm)約280 左右区別左右兼用 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひざ周り(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61594157 0422AP253014 ブラック S~M 30~42
2,700
2,970 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61594166 0422AP253016 ブラック L~LL 36~48
2,700
2,970 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61594184 0422AP253116 ホワイト L~LL 36~48
2,700
2,970 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61594175 0422AP253114 ホワイト S~M 30~42
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする