ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ(スーパーウォーム)
あたたかさ長続き!冷えるひざに。
屈曲設計と滑り止め機能糸(ダウンストップ(R))でズレ落ちを抑えながら快適性をキープ。
汗や湿気を吸い取って発熱する吸湿発熱性素材を採用。裏地はパイル地で抜群の保温性&持続力を実現。
着用の際、本体の上下が分かるよう生地の外側に目印付き。左右兼用で使用可能。
仕様技術:メタックス
材質アクリル45%、ポリエステル29%、綿17%、ポリウレタン6%、毛3%
縦幅(mm)約290
左右区別左右兼用
内容量1枚