ファイテンサポーター メタックス ひじ用ソフトタイプ

ファイテンサポーター メタックス ひじ用ソフトタイプ ファイテン

ひじ関節の冷えを適切な温度でサポート。
快適温度調整素材「アウトラスト(R)」を採用。肌の表面温度を暑すぎず、寒すぎない31℃~33℃にコントロール。
曲げ伸ばしの動きを妨げない屈曲設計と滑り止め機能糸(ダウンストップ(R))で、不快なズレ落ちを抑えながら快適性をキープ。
着用の際、本体の上下が分かるよう生地の外側に目印付き。左右兼用で使用可能。

仕様技術:メタックス 材質綿33%、ポリエステル32%、レーヨン16%、アクリル13%、ポリウレタン5%、ナイロン1% 縦幅(mm)約220 左右区別左右兼用 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひじ周り(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61594455 0422AP256014 S~M 22~28
 
 
取扱い終了

返品不可
61594464 0422AP256016 L~LL 26~32
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする