グラビオエッジ施工部材アルミ出隅

グラビオエッジ施工部材アルミ出隅 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオエッジ施工部材アルミ出隅 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオエッジ施工部材アルミ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材 深彫り調のエンボス加工でエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力の装飾不燃壁材。壁面にアクセントを加えて、お部屋を個性的に演出します。

用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオエッジ 長さ(mm)2730 幅(mm)26 厚さ(mm)14.5 基材アルミ 内容量1箱(1本)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WF79-B10-41 61583894
WF79-B10-41 61583894
61583894 WF79-B10-41 Tシルバー アルマイト処理
4,400
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
WF79-B11-41 61583910
WF79-B11-41 61583910
61583910 WF79-B11-41 ホワイト 電着塗装
4,400
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
WF79-B16-41 61583919
WF79-B16-41 61583919
61583919 WF79-B16-41 Kグレー 電着塗装
4,400
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする