DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオエッジ施工部材アルミ出隅
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
Kグレー
Tシルバー
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61583910
品番
WF79-B11-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材 深彫り調のエンボス加工でエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力の装飾不燃壁材。壁面にアクセントを加えて、お部屋を個性的に演出します。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオエッジ
色
ホワイト
表面
電着塗装
長さ(mm)
2730
幅(mm)
26
厚さ(mm)
14.5
基材
アルミ