化粧羽目板N専用施工部材 入隅

化粧羽目板N専用施工部材 入隅 DAIKEN(旧:大建工業)

天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N 長さ(mm)2740 幅(mm)25.2 厚さ(mm)25.2 基材集成材 内容量1箱(1本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61591908 WM1130-B23 ひのきN・ひのきW用 化粧:ベイヒ柾目薄単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
10,300
9,898
10,888 (税込)
36日以内出荷

返品不可
61591917 WM1130-B24 タモW用 化粧:タモ柾目薄単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
10,300
9,898
10,888 (税込)
36日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする