化粧羽目板N

化粧羽目板N DAIKEN(旧:大建工業) 化粧羽目板N DAIKEN(旧:大建工業) 化粧羽目板N DAIKEN(旧:大建工業)

天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N 長さ(mm)3950 厚さ(mm)9.5 基材MDF 加工縁:[長辺]本実加工、[短辺]切り放し 表面仕上げウレタン抗菌塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61591969 WM1131-1 1箱(9枚) 101 ひのきN 化粧:天然木薄単板檜(板目)
50,700
49,980
54,978 (税込)
36日以内出荷

返品不可
61591978 WM1133-1 1箱(6枚) 151.5 ひのきW 化粧:天然木薄単板檜(板目)
50,700
49,980
54,978 (税込)
36日以内出荷

返品不可
61591987 WM1134-1 1箱(6枚) 151.5 タモW 化粧:天然木薄単板タモ(板目)
55,900
49,980
54,978 (税込)
36日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする