DAIKEN(旧:大建工業)
化粧羽目板N
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・種類・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(9枚)
幅(mm)
101
種類
ひのきN
注文コード
61591969
品番
WM1131-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N
幅(mm)
101
種類
ひのきN
表面
化粧:天然木薄単板檜(板目)
長さ(mm)
3950
厚さ(mm)
9.5
基材
MDF
加工
縁:[長辺]本実加工、[短辺]切り放し
表面仕上げ
ウレタン抗菌塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン