Ritter(リッター)
リッターピーラー
世界中のロングセラーとなっているドイツ「リッター社」の定番ピーラー。
用途
じゃがいも、人参、ごぼう、大根などの野菜の皮むきに最適です。
寸法(mm)
110×66×12
全長(mm)
110
材質(本体)
スチロール樹脂
種類
ハガネ刃
耐熱温度(℃)
80
材質(刃)
カーボンスチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61596169
-
¥550
¥
429
¥472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください