液晶ディスプレイ 98型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証

液晶ディスプレイ 98型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 98型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 98型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 98型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 98型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT

98インのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。さらに、ビデオ/音声入力端子、デジタル音声出力、オーディオライン出力、コンポーネント入力を搭載。700x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証(2年保証)モデルおよび、5年保証モデルも同時に発売となります。

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR249:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H178°V178° 付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/リモコン 質量(kg)53 サイズ98 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1335×2191×450 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 84%/DCI-P3 68% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、デジタル音声出力 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)420 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61596677 JN-IPS9803TUHDR-H2
オープン
919,800
1,011,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする