USB Type-C→DVI変換ケーブル

USB Type-C→DVI変換ケーブル ホーリック USB Type-C→DVI変換ケーブル ホーリック

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】
HDCP1.4対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-DVI-D(オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-DVI-D(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径:約4.8mm
インチナット:#4-40UNC
仕様
コネクタ形状
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-DVI-D(オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-DVI-D(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径:約4.8mm
インチナット:#4-40UNC
ブラック 内容量1個
注意
※DVIからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。
※音声信号の伝送には対応しておりません。
※本製品は、ソース側が、「DP Alt Modeに対応したUSB Type-C」、「Thunderbolt3」、「Thunderbolt4」のいずれかを搭載する機器でのみご使用が可能です。
※アダプタ(UCDVF-747BB)を接続したケーブルの全長が5m以上になる場合、または切替器・分配器と併用時の表示動作保証はいたしかねます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61602189 UCDV20-749BB 2 2
オープン
3,398
3,738 (税込)
9日以内出荷

返品不可
61602198 UCDV30-750BB 3 3
オープン
3,598
3,958 (税込)
9日以内出荷

返品不可
61602207 UCDV50-751BB 5 5
オープン
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
61602216 UCDV100-752BB 10 10
オープン
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷

返品不可
61602180 UCDV10-748BB 1 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする