USB Type-C→DVI変換アダプタ 15cm USB Type-Cオス-DVIメス

USB Type-C→DVI変換アダプタ 15cm USB Type-Cオス-DVIメス ホーリック USB Type-C→DVI変換アダプタ 15cm USB Type-Cオス-DVIメス ホーリック

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】
HDCP1.4対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-DVI-D(オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-DVI-D(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径:約4.8mm
インチナット:#4-40UNC
ブラック 長さ(cm)15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61602478 UCDVF-747BB
オープン
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする