森清化工
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途
一般産業機器におけるシール。
種別
G形固定用
材質
ニトリルゴム(NBR70-1)
色
黒
硬度
A70±5
耐熱温度(℃)
100~-30
太さW(mm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※100%再生プラ袋を使用しております。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
JIS呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61625298
G-25(20025)
1パック(20枚)
24.4
30.6
G25
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
61625307
G-30(20030)
1パック(20枚)
29.4
35.6
G30
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
61625316
G-35(20035)
1パック(20枚)
34.4
40.6
G35
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
61625325
G-40(20040)
1パック(20枚)
39.4
45.6
G40
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
61625334
G-45(20045)
1パック(20枚)
44.4
50.6
G45
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
61625350
G-50(20050)
1パック(10枚)
49.4
55.6
G50
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
61625359
G-55(20055)
1パック(10枚)
54.4
60.6
G55
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
61625368
G-60(20060)
1パック(10枚)
59.4
65.6
G60
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
61625377
G-65(20065)
1パック(10枚)
64.4
70.6
G65
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
61625386
G-70(20070)
1パック(10枚)
69.4
75.6
G70
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
61625395
G-75(20075)
1パック(10枚)
74.4
80.6
G75
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
61625404
G-80(20080)
1パック(10枚)
79.4
85.6
G80
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
61625420
G-85(20085)
1パック(10枚)
84.4
90.6
G85
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
61625429
G-90(20090)
1パック(10枚)
89.4
95.6
G90
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
61625438
G-95(20095)
1パック(10枚)
94.4
100.6
G95
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
61625447
G-100(20100)
1パック(10枚)
99.4
105.6
G100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
61625456
G-105(20105)
1パック(10枚)
104.4
110.6
G105
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
61625465
G-110(20110)
1パック(10枚)
109.4
115.6
G110
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
61625474
G-115(20115)
1パック(10枚)
114.4
120.6
G115
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
61625490
G-120(20120)
1パック(10枚)
119.4
125.6
G120
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
61625499
G-125(20125)
1パック(10枚)
124.4
130.6
G125
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
61625508
G-130(20130)
1パック(10枚)
129.4
135.6
G130
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
61625517
G-135(20135)
1パック(10枚)
134.4
140.6
G135
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
61625526
G-140(20140)
1パック(10枚)
139.4
145.6
G140
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
61625535
G-145(20145)
1パック(10枚)
144.4
150.6
G145
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください