D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)

D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。
インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。
D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。

用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
284件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61612874D/MS3100A16-10P(D263)
オープン
8,498
9,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
61612890D/MS3100A20-29P(D263)
オープン
9,488
10,437(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613030D/MS3100A36-4P(D263)
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613039D/MS3100A36-5P(D263)
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613224D/MS3100A22-19P(D263)
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613240D/MS3100A22-23P(D263)
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613249D/MS3100A22-28P(D263)
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613258D/MS3100A22-2P(D263)
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613364D/MS3100A32-414P(D263)
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613380D/MS3100A36-10P(D263)
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613389D/MS3100A36-3P(D263)
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613398D/MS3100A36-9P(D263)
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613486D/MS3100A18-19P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613495D/MS3100A18-1P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613504D/MS3100A18-4P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613520D/MS3100A18-8P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613529D/MS3100A20-15P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613538D/MS3100A20-16P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613547D/MS3100A20-17P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613556D/MS3100A20-18P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613565D/MS3100A20-23P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613574D/MS3100A20-27P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613590D/MS3100A20-4P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613599D/MS3100A20-7P(D263)
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613818D/MS3100A32-17P(D263)
オープン
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613827D/MS3100A32-1P(D263)
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613836D/MS3100A32A-10P(D263)
オープン
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61613994D/MS3100A20-2P(D263)
オープン
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614134D/MS3100A28-10P(D263)
オープン
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614150D/MS3100A32-2P(D263)
オープン
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614159D/MS3100A32-7P(D263)
オープン
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614168D/MS3100A32-8P(D263)
オープン
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614177D/MS3100A32-9P(D263)
オープン
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614414D/MS3100A14S-1P(D263)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614430D/MS3100A14S-2P(D263)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614439D/MS3100A14S-5P(D263)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614448D/MS3100A14S-6P(D263)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614457D/MS3100A14S-7P(D263)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614466D/MS3100A14S-9P(D263)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614475D/MS3100A16S-8P(D263)
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614527D/MS3100A18-10P(D263)
オープン
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614536D/MS3100A18-11P(D263)
オープン
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614545D/MS3100A18-12P(D263)
オープン
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614554D/MS3100A18-20P(D263)
オープン
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614570D/MS3100A18-22P(D263)
オープン
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614579D/MS3100A24-22P(D263)
オープン
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614588D/MS3100A28-11P(D263)
オープン
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614597D/MS3100A28-12P(D263)
オープン
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614606D/MS3100A28-15P(D263)
オープン
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61614615D/MS3100A28-20P(D263)
オープン
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする