液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/
USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。
USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。
ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
最大表示色1677万色
内容量1台