パール金属
ナチュレ 木製レンゲスプーン
材質
表面塗装:天然うるし、本体:天然木
形状
レンゲスプーン
全長(mm)
170
色
木目
サイズ
L
質量(g)
9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全長170×40×20
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61608410
B-5684
¥
550
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください