タムロン
近赤外対応バリフォーカルレンズ
メガピクセル対応
近赤外対応
非球面レンズ
RoHs対応
操作方法
手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス
マウント
CS
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
絞り
動作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61607500
M13VG2813IR
2.8~13
F/1.4~360
4(open)、0.5(close)
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
61607509
M13VG555IR
5~55
F/1.6~F/360
4.0(open)、0.5(close)
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607518
M117VG3817IR
3.8~17
F/1.4~close
4(open)、0.5(close)
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください