曜日別特売

FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ - タムロンFA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ - タムロンFA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ - タムロンFA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ - タムロンFA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ - タムロンFA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ - タムロンFA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ - タムロンFA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ - タムロン

メガピクセル対応
RoHs対応
フォーカス・アイリスロック付

操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリスマウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60内容量1個
全22種類を絞り込む
焦点距離(mm)
絞り
22種類すべて表示中
注文コード
品番
焦点距離(mm)
絞り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61607536MA111F16VIR162.8~16
100,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607545MA111F25VIR252.8~16
100,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607554MA111F35VIR352.8~16
100,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607570MA111F50VIR502.8~16
100,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607579M112FM0662.8~16
98,000
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607588M112FM0882.4~16
51,000
50,980
56,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607597M112FM35352.1~16
49,000
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607606M112FM50502.8~16
49,000
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607615M112FM75753.5~16
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61607624MA23F08V82.4~16
72,000
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
61607640MA23F12V122.4~16
48,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607649MA23F16V162.4~16
48,000
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
61607658MA23F25V252.4~16
45,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607667MA23F35V352.4~16
45,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607676MA23F50V502.8~16
45,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61607685M117FM0662.4~16
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
61607694M117FM0882.4~16
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607710M117FM12122.4~16
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607719M117FM16162.4~16
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607728M117FM25252.4~16
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607737M117FM35352.4~16
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61607746M117FM50502.8~16
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする