販売価格(税別)¥7,215~ 31日出荷 31日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ナカダ産業 【オーダー】安全ネット菱目3.2mm15mm目(仮設工業会認定品) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】安全ネット菱目3.2mm15mm目(仮設工業会認定品) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 注文コード61628640 用途人体落下防止ネット 仕様仮設工業会認定品 材質ポリエステル 色白 タイプ菱目 規格280T/46本 網目ラッセル 目合い(mm)15 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※サイズについては製品仕様上、公差±3%程度発生する場合がございますので予めご了承ください。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 数量1につき ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 数量1につき ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 安全ネット(一目100mm角)ポリエステル 5×5m ユニット 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ポリ有結ゴルフネット 緑 25mm角目 2m×30m(Wタイプ) Dio 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 動物よけネット 緑 2m×50m Dio 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ナイロン安全ネット 八ツ矢工業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ゴルフ練習用ネット 3m×3m×3m 万方商事 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 垂直ネット キョーワ(ネット) 税込¥9,898~ ¥8,998~ マスカー パイオラン 税込¥21,978~ ¥19,980~ パイオランマスカー 900mm×25m パイオラン 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ 事故車保護フィルムラップ SafeAll 税込¥4,068~ ¥3,698~ 車両保護シート クラッシュラップ Access Tools 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ 日除けクレープカーテン KLASS(クラス/旧:極東産機) 税込¥8,578~ ¥7,798~ 吸着養生シート TRUSCO 税込¥329 ¥299 バスケットへ 透明・難燃ポリエチレンフィルム 透明・難燃ポリエチレンフィルム 旭 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ ファースト 自動車カバー 普通車養生用 小 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ファースト 自動車カバー 軽自動車養生用 トールタイプ対応 中 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ファースト 自動車カバー ワンボックス養生用 大 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ バッチリコーナー ニットー[塗装・養生・内装用品] 税込¥4,618~ ¥4,198~ 養生カバー用圧縮袋 大塚刷毛製造 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ BX床養生シート BXカネシン 税込¥6,928 ¥6,298 BX床養生シート BXカネシン 税込¥6,928 ¥6,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボード養生ネット/飛散防止ネット養生ネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品