TypeC ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows Mac iPad 等対応】

TypeC ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows Mac iPad 等対応】 - エレコム
(1件のレビュー)

ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。
製品本体には、表面と裏面のどちらにも滑り止めがあり、パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。
USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。
USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。
映像出力はHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。
USB Power Deliveryにも対応です。

用途
ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。

本体表面・裏面の両方に滑り止めがついています。
パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。

USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。
USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。

映像出力はHDMI、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。
USB Power Deliveryにも対応しています。

パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。

USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。

USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(
)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。

USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。

製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。

85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。

USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。

本製品はUSBポートを増設するための製品です。
データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。

パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、DisplayPortを搭載しています。

本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。

HDMIポートとDisplayPortの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、DisplayPortの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。

HDMIポートとVGAポートの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。

DisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、DisplayPortの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。

HDMIポートとDisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、HDMI、DisplayPort、VGAの最大解像度はすべて1920×1080/60Hzとなります。

VGAで接続の場合、macOSの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。

パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。

SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。

スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。

USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。

USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。

放熱性能と耐ノイズ性能に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。

ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。
ケーブルの長さは約15cmです。

USB Type-Cコネクターからの充電に非対応の本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。
充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。

本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。

本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。
USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16対応機種iPad/iPad Air/MacBook/MacBook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×90×22 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート<USB>×2・供給電力値:2ポート合計15W(5V/1.5A)、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB2.0>×1・供給電力値:5W(5V/1A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB>・USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】2:DisplayPort(TM)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】3:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】3.5Φ4極ステレオミニジャック(CTIA方式)、【映像出力/ダウンストリーム】※HDMIポートとDisplayPort(TM)の同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、Displayportの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。※HDMIポートとVGAの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。※DisplayPort(TM)とVGAの同時接続の場合、DisplayPortの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。※HDMIポートとDisplayPort(TM)とVGAの同時接続の場合、HDMI、DisplayPort、VGAの最大解像度も1920×1080/60Hzとなります。※VGAが接続の場合、macOSの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:micro SDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628509DST-W05
12,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 DST-W05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 個別ブースでのPC利用
サービス業

良い点
・価格が比較的安い
・type-Aが3か所ある
・その他スロットが充実
悪い点
・重さがない(必要ない人は必要ない)
・PCを寝かせて使用するのでスペースが必要
 (そういう場所で利用すれば問題ない)
・材質、やや傷がつきやすい(価格安いので我慢)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする